SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00938 SCAT.DERIV.240X190X90 IP55 - SL00938
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Installazione nel terreno - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3295150009387
Codice prodotto
SNRSL00938
Cod. produttore
SL00938
Produttore
SNR
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Installazione nel terreno:
sì
Colore:
Grigio
Montaggio sott\'acqua:
sì
Lunghezza:
240 mm
Larghezza:
190 mm
Profondità:
90 mm
Tipo di foratura:
Attacco per tubo
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Privo di alogeni:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


