SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00940 SCAT.DERIV.380X304X120 IP55 - SL00940
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Numero di ingressi - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3295150009400
Codice prodotto
SNRSL00940
Cod. produttore
SL00940
Produttore
SNR
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Numero di ingressi:
0
Installazione nel terreno:
sì
Colore:
Grigio
Montaggio sott\'acqua:
sì
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
380 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
120 mm
Ampliabile:
no
Tipo di foratura:
Attacco per tubo
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Possibile fissaggio con colata:
no
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...40 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


