SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00949 SCAT.DER. PILOTE 300X220X180 COP ALTO - SL00949
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013768555073
Codice prodotto
SNRSL00949
Cod. produttore
SL00949
Produttore
SNR
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Montaggio sott\'acqua:
no
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
220 mm
Profondità:
180 mm
Ampliabile:
sì
Tipo di foratura:
Altri
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Possibile fissaggio con colata:
sì
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


