SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00952 SCAT.DER.150X110X70 IP55 TRASP. - SL00952
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Installazione nel terreno - sì
Montaggio sott\'acqua - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3295150009523
Codice prodotto
SNRSL00952
Cod. produttore
SL00952
Produttore
SNR
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Installazione nel terreno:
sì
Montaggio sott\'acqua:
sì
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
110 mm
Profondità:
70 mm
Tipo di foratura:
Attacco per tubo
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP56
Coperchio trasparente:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


