SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00960 SCAT.DER.380X300X120 IP55 TRASP. - SL00960
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Installazione nel terreno - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3295150009608
Codice prodotto
SNRSL00960
Cod. produttore
SL00960
Produttore
SNR
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Installazione nel terreno:
no
Colore:
Grigio
Montaggio sott\'acqua:
no
Lunghezza:
380 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
120 mm
Tipo di foratura:
Attacco per tubo
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno