AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03080 SCAT.IND.105X 70X 48 PVC IP55 - SL03080

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03080 SCAT.IND.105X 70X 48 PVC IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 105 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150030800

Codice prodotto

SNRSL03080

Cod. produttore

SL03080

Produttore

SNR

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Lunghezza:

105 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

48 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

centralino industriale PVC per Thalassa SL. Multifunzione. 110 x 75 x 58 mm. Montaggio a parete su involucro. Pezzo stampato monoblocco. Serratura con vite prigioniera Philipps combinata all'esterno dell'area sigillata. Fissaggio copertura con 4 viti in metallo. Finitura lucida. Protezione IP55, IK07, classe di isolamento elettrico 2. Grigio RAL 7035.