SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03180 SCAT.IND.130X69X57 PVC IP55 - SL03180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Grigio
Lunghezza - 130 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tecnopilote
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150031807
Codice prodotto
SNRSL03180
Cod. produttore
SL03180
Produttore
SNR
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Lunghezza:
130 mm
Larghezza:
69 mm
Profondità:
57 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato


