SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03360 SCAT.IND.164X99X67 PVC IP55 - SL03360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Grigio
Lunghezza - 164 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tecnopilote
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150033603
Codice prodotto
SNRSL03360
Cod. produttore
SL03360
Produttore
SNR
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Lunghezza:
164 mm
Larghezza:
99 mm
Profondità:
67 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato


