AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03555 SCAT.DERIV.150X110X70 IP55+ENTR. - SL03555

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03555 SCAT.DERIV.150X110X70 IP55+ENTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150035553

Codice prodotto

SNRSL03555

Cod. produttore

SL03555

Produttore

SNR

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di ingressi:

10

Installazione nel terreno:

Colore:

Grigio

Montaggio sott\'acqua:

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

70 mm

Tipo di foratura:

Attacco per tubo

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

no

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatole di derivazione Pilote IP55 con entrate stagne.Coperchio con viti in acciaio