SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03560 SCAT.IND.164X129X70 PVC IP55 - SL03560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Grigio
Lunghezza - 164 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tecnopilote
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150035607
Codice prodotto
SNRSL03560
Cod. produttore
SL03560
Produttore
SNR
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Lunghezza:
164 mm
Larghezza:
129 mm
Profondità:
70 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato


