SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03750 SCAT.IND.264X214X91 PVC IP55 - SL03750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Grigio
Lunghezza - 264 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tecnopilote
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150037502
Codice prodotto
SNRSL03750
Cod. produttore
SL03750
Produttore
SNR
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Lunghezza:
264 mm
Larghezza:
214 mm
Profondità:
91 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato


