AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03752 SCAT.IND.264X214X110 PVC IP55 - SL03752

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03752 SCAT.IND.264X214X110 PVC IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150037526

Codice prodotto

SNRSL03752

Cod. produttore

SL03752

Produttore

SNR

centralino industriale PVC per Thalassa SL. Multifunzione. 270 x 220 x 125 mm. Montaggio a parete su involucro. Pezzo stampato monoblocco. Serratura con vite prigioniera Philipps combinata all'esterno dell'area sigillata. Fissaggio copertura con 4 viti in metallo. Finitura lucida. Protezione IP55, IK07, classe di isolamento elettrico 2. Grigio RAL 7035.