AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41032 MANICOTTO DIAM.32MM IP40 - SL41032

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41032 MANICOTTO DIAM.32MM IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 32 mm

  • Colore - Grigio

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3295150410329

Codice prodotto

SNRSL41032

Cod. produttore

SL41032

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

32 mm

Colore:

Grigio

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

A due elementi:

no

Superficie lucida:

Superficie spazzolata:

no

Divisibile / Scomponibile:

Con filettatura interna:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

Manicotto NM32 giunz.tubo-tubo IP40 per tubi Ø est.32mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035