AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL42220 CURVA FLESSIBILE DIAM.20MM IP64 - SL42220

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL42220 CURVA FLESSIBILE DIAM.20MM IP64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150422209

Codice prodotto

SNRSL42220

Cod. produttore

SL42220

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

no

Con manicotto:

no

Diametro:

20 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

Angolo di curvatura:

360 °

Superficie spazzolata:

no

A due elementi:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Flessibile:

NCF - curva flessibile IP64, Costruito con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035.