AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43240 CURVA RAGGIO STR.DIAM.40MM IP40 - SL43240

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43240 CURVA RAGGIO STR.DIAM.40MM IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 60 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150432406

Codice prodotto

SNRSL43240

Cod. produttore

SL43240

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

no

Con manicotto:

no

Diametro:

40 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

Angolo di curvatura:

90 °

Superficie spazzolata:

no

A due elementi:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Flessibile:

no

Curva a 90° NC16 tubo-tubo IP40 per tubi Ø est.40mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035.