AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43350 CURVA IRIS DIAM.50MM IP67 - SL43350

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43350 CURVA IRIS DIAM.50MM IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150433502

Codice prodotto

SNRSL43350

Cod. produttore

SL43350

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

no

Con manicotto:

no

Diametro:

50 mm

Qualità del materiale:

Altri

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

Angolo di curvatura:

90 °

Superficie spazzolata:

no

A due elementi:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Flessibile:

no

Curva a 90° CI16 IP67 per tubi Ø est.50mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035