AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL80762 MC CENTR.PAR.IP40 BIANCO SP 2M - SL80762

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 2

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150807624

Codice prodotto

SNRSL80762

Cod. produttore

SL80762

Produttore

SNR

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

51 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

135 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Profondità:

86 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

0 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Profondità interna:

68 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9003

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Centralini da parete IP40 per apparecchi modulari. CEI 23-48, CEI 23-49. Centralini senza porta bianco RAL 9003. Dimensioni: 135 x 51 x 86 mm. Potenza dissipabile : 8 W. Moduli da 18 mm: 2.