SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL80768 MC CENTR.PAR.IP40 BIANCO SP 8M - SL80768

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 8
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Mini Coreos Light
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430807681
Codice prodotto
SNRSL80768
Cod. produttore
SL80768
Produttore
SNR
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
8
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
184 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
200 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Profondità:
86 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
0 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Profondità interna:
68 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9003
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no