SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL80770 MC CENTR.PAR.IP40 BIANCO SP24M - SL80770

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 24
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Mini Coreos Light
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150807709
Codice prodotto
SNRSL80770
Cod. produttore
SL80770
Produttore
SNR
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
256 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
325 mm
Modello coperchio:
Con pretranciature
Profondità:
100 mm
Struttura espandibile:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9003
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no