SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSMT1000I SMART-UPS 1000VA LCD TOWER - SMT1000I
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 700 W
Potenza apparente in uscita - 1000 VA
Tipologia UPS - Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo - 5.8 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304332978
Codice prodotto
SNRSMT1000I
Cod. produttore
SMT1000I
Produttore
SNR
Potenza attiva in uscita:
700 W
Potenza apparente in uscita:
1000 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo:
5.8 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
8
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
230...230 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
171 mm
Profondità:
439 mm
Altezza:
219 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Peso:
18.86 kg
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
5 %
Fattore di potenza in uscita:
0
Frequenza di ingresso:
50...50 Hz
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...50 Hz