AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2CBL09 STO501-ZELIO CONNECTION CABLE - SR2CBL09

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2CBL09 STO501-ZELIO CONNECTION CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2.5 m

  • Funzione - PLC - Espansione

  • Numero di poli - 9

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480388583

Codice prodotto

SNRSR2CBL09

Cod. produttore

SR2CBL09

Produttore

SNR

Lunghezza:

2.5 m

Funzione:

PLC - Espansione

Numero di poli:

9

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

Il prodotto fa parte della gamma Zelio Logic, un'offerta di relè intelligenti per sistemi di automazione semplici da 10 a 40 I/O. Il cavo di collegamento consente di collegare il pannello piccolo Magelis al modulo logico Zelio Logic. La lunghezza del cavo è 2,5 m. Il cavo di collegamento è dotato di connettore a 3 pin e morsettiera a 9 pin. Offre un'interfaccia fisica RS232. È adatto per l'uso con il software Vijeo Designer e per collegare il pannello piccolo Magelis al modulo logico. Il prodotto è compatibile con il relè intelligente modulare e compatto Zelio Logic HMISTO501. Semplice da selezionare, installare e programmare, Zelio Logic è adatto per tutte le vostre applicazioni. Flessibile, offre la scelta tra 2 diverse gamme di prodotti (Compact, Modular, estendibile) e 2 linguaggi di programmazione ( FBD o LADDER). Facile da usare, Zelio Logic fornisce una valida alternativa alle soluzioni basate sulla logica cablata o su schede specifiche.