AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2D101FU MODULO LOGICO AV 10 I/O 100-240V - SR2D101FU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2D101FU MODULO LOGICO AV 10 I/O 100-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 100...240 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Modello - Compatto

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110549775

Codice prodotto

SNRSR2D101FU

Cod. produttore

SR2D101FU

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Modello:

Compatto

Il controller programmabile / modulo intelligente compatto Zelio Logic SR2 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione compresa tra 100 e 240 V di corrente alternata, ha 10 ingressi / uscite con morsetti a vite. Questo relè programmabilecompatto è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.