AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2E121BD MODULO LOGICO AV 12 I/O 24V - SR2E121BD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2E121BD MODULO LOGICO AV 12 I/O 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Modello - Compatto

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110549768

Codice prodotto

SNRSR2E121BD

Cod. produttore

SR2E121BD

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Modello:

Compatto

Il controller compatto / programmabile Zelio Logic SR2 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 24 V di corrente continua, dispone di 12 ingressi/uscite con morsetti a vite e di un orologio integrato. Questo relè programmabile compatto è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.