AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2USB01 CAVO USB PC MODULO LOGICO ZELIO 3 M - SR2USB01

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2USB01 CAVO USB PC MODULO LOGICO ZELIO 3 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC - Dispositivo di programmazione

  • Numero di poli - 6

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119204002

Codice prodotto

SNRSR2USB01

Cod. produttore

SR2USB01

Produttore

SNR

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC - Dispositivo di programmazione

Numero di poli:

6

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

Il cavo di connessione PC USB Zelio Logic SR2 di Schneider Electric consente il collegamento di un relè Zelio Logic alla porta USB del PC. Ha una lunghezza di 3 metri. Questo cavo di connessione PC USB è ideale per i computer moderni dotati di porta USB.Si integra con l'uso del software di programmazione Zelio Soft 2.