AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3PACK2BD MODULO LOGICO PACK 26 I-O 24 VDC - SR3PACK2BD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3PACK2BD MODULO LOGICO PACK 26 I-O 24 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contiente blocchi funzionali -

  • Contiente unità di base -

  • Contiene rack di montaggio - no

  • Contiene modulo di ingresso analogico - no

  • Contiene alimentatore - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110550047

Codice prodotto

SNRSR3PACK2BD

Cod. produttore

SR3PACK2BD

Produttore

SNR

Contiente blocchi funzionali:

Contiente unità di base:

Contiene rack di montaggio:

no

Contiene modulo di ingresso analogico:

no

Contiene alimentatore:

no

Contiene modulo di comunicazione:

Contiene modulo di uscita analogico:

no

Contiene software di programmazione:

Contiene modulo di ingresso digitale:

Contiene cavo di collegamento:

Contiene modulo di uscita digitale:

Contiene modulo funzioni:

Contiene monitor:

Contiente modulo funzioni tecnologiche:

no

Contiene unità di memoria:

Contiene documentazione:

Contiente modulo simulatore:

Software preinstallato:

no

Contiene unità di comando:

Contiene software di progettazione:

Contiene software di visualizzazione:

Contiene librerie:

Contiente altri componenti:

Il sistema di rilevamento Zelio Logic SR3 di Schneider Electric comprende un modulo logico/controller programmabile compatto che utilizza una tensione di alimentazione di 24 volt di corrente continua, dispone di 26 ingressi/uscite con morsetti a vite e di un display LCD integrato. Questo pacchetto di rilevamento relè programmabile compatto è ideale per rilevare la gamma di moduli logici programmabili Zelio Logic. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti dei display e dei pulsanti di navigazione.Il pacchetto Discovery include una copia di Zelio Soft e un cavo USB per collegare il relè al PC.