AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3PACKFU MODULO LOGICO PACK 10 I-O 100-240VAC - SR3PACKFU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3PACKFU MODULO LOGICO PACK 10 I-O 100-240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contiente blocchi funzionali -

  • Contiente unità di base -

  • Contiene rack di montaggio - no

  • Contiene modulo di ingresso analogico - no

  • Contiene alimentatore -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110549973

Codice prodotto

SNRSR3PACKFU

Cod. produttore

SR3PACKFU

Produttore

SNR

Contiente blocchi funzionali:

Contiente unità di base:

Contiene rack di montaggio:

no

Contiene modulo di ingresso analogico:

no

Contiene alimentatore:

Contiene modulo di comunicazione:

Contiene modulo di uscita analogico:

no

Contiene software di programmazione:

Contiene modulo di ingresso digitale:

Contiene cavo di collegamento:

Contiene modulo di uscita digitale:

Contiene modulo funzioni:

Contiene monitor:

Contiente modulo funzioni tecnologiche:

no

Contiene unità di memoria:

Contiene documentazione:

Contiente modulo simulatore:

Software preinstallato:

no

Contiene unità di comando:

Contiene software di progettazione:

Contiene software di visualizzazione:

Contiene librerie:

Contiente altri componenti:

Il dispositivo di rilevamento Zelio Logic SR3 di Schneider Electric utilizza un modulo logico/programmabile compatto con tensione di alimentazione compresa tra 100 e 240 volt di corrente alternata, dispone di 10 ingressi/uscite con morsetti a vite e di un display LCD integrato. Questo pacchetto di rilevamento relè programmabile compatto è ideale per rilevare la gamma di moduli logici programmabili Zelio Logic. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti dei display e dei pulsanti di navigazione.Il pacchetto Discovery include una copia di Zelio Soft e un cavo USB per collegare il relè al PC.