SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVS3KIL EASY UPS SRVS 3000VA - TOWER LA - SRVS3KIL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 230...230 V
Frequenza di ingresso - 45...70 Hz
Numero di fasi in ingresso - 1
Tensione di uscita - 220...240 V
Frequenza di uscita - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304338079
Codice prodotto
SNRSRVS3KIL
Cod. produttore
SRVS3KIL
Produttore
SNR
Tensione di ingresso:
230...230 V
Frequenza di ingresso:
45...70 Hz
Numero di fasi in ingresso:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Frequenza di uscita:
50...60 Hz
Potenza attiva in uscita:
2400 W
Potenza apparente in uscita:
3000 VA
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Numero di fasi in uscita:
1
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
336 mm
Larghezza:
335 mm
Profondità:
425 mm
Peso:
45.9 kg
Tempo di autonomia a carico massimo:
14 min
Adatto per la gestione di rete:
sì
Tipologia UPS:
On-line
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
0.8
Efficienza complessiva:
90 %
Efficienza in modalità eco:
95 %
Contatto a potenziale libero:
sì
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Connettore d'ingresso:
C20
Numero di prese di uscita C13:
6
Numero di prese di uscita C19:
1
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):
0