SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVS3KRIRK EASY UPS SRVS 3000VA RACK - SRVS3KRIRK
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 110...285 V
Frequenza di ingresso - 40...70 Hz
Numero di fasi in ingresso - 1
Tensione di uscita - 220...240 V
Frequenza di uscita - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489910525
Codice prodotto
SNRSRVS3KRIRK
Cod. produttore
SRVS3KRIRK
Produttore
SNR
Tensione di ingresso:
110...285 V
Frequenza di ingresso:
40...70 Hz
Numero di fasi in ingresso:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Frequenza di uscita:
50...60 Hz
Potenza attiva in uscita:
2400 W
Potenza apparente in uscita:
3000 VA
Numero di fasi in uscita:
1
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
86 mm
Larghezza:
432 mm
Profondità:
632 mm
Peso:
27.6 kg
Tempo di autonomia a carico massimo:
4 min
Adatto per la gestione di rete:
sì
Tipologia UPS:
On-line
Tipo di costruzione:
Dispositivo 19 pollici
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
0.8
Efficienza complessiva:
90 %
Efficienza in modalità eco:
95 %
Contatto a potenziale libero:
sì
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Connettore d'ingresso:
C20
Numero di prese di uscita C13:
6
Numero di prese di uscita C19:
1
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0