SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVS1KIL EASY UPS SRVS 1000VA - TOWER LA - SRVS1KIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 800 W
Potenza apparente in uscita - 1000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 23 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
EAN
0731304338055
Codice prodotto
SNRSRVS1KIL
Cod. produttore
SRVS1KIL
Produttore
SNR
Potenza attiva in uscita:
800 W
Potenza apparente in uscita:
1000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
23 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
3
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):
0
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
290 mm
Profondità:
400 mm
Altezza:
238 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
24 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
0.8
Frequenza di ingresso:
40...70 Hz
Efficienza complessiva:
88 %
Efficienza in modalità eco:
94 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz
Potenza assorbita:
800 W




