SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVS6KRIRK EASY UPS SRVS 6000VA RACK - SRVS6KRIRK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 100...300 V
Frequenza di ingresso - 40...70 Hz
Numero di fasi in ingresso - 1
Tensione di uscita - 220...240 V
Frequenza di uscita - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304346364
Codice prodotto
SNRSRVS6KRIRK
Cod. produttore
SRVS6KRIRK
Produttore
SNR
Tensione di ingresso:
100...300 V
Frequenza di ingresso:
40...70 Hz
Numero di fasi in ingresso:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Frequenza di uscita:
50...60 Hz
Potenza attiva in uscita:
6000 W
Potenza apparente in uscita:
6000 VA
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Numero di fasi in uscita:
1
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
173 mm
Larghezza:
438 mm
Profondità:
710 mm
Peso:
61 kg
Tempo di autonomia a carico massimo:
4 min
Adatto per la gestione di rete:
sì
Tipologia UPS:
On-line
Tipo di costruzione:
Dispositivo 19 pollici
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
1 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Efficienza complessiva:
94 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Contatto a potenziale libero:
sì
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Numero di prese di uscita C13:
0
Numero di prese di uscita C19:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
1
Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):
0