AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1D03BD RELE STATICO 1NO 24VDC 3,5A 24VDC - SSL1D03BD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1D03BD RELE STATICO 1NO 24VDC 3,5A 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 0 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 15...30 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-3 - 0 A

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480579653

Codice prodotto

SNRSSL1D03BD

Cod. produttore

SSL1D03BD

Produttore

SNR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

0 A

Tensione nominale di comando Us DC:

15...30 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

0 A

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

no

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

0 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

0 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

0 A

Il relè interfaccia a innesto a stato solido "slim"Harmony SSL di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 3,5 A, è controllato da un ingresso da 15 a 30 V DC e ha una tensione di carico nominale da 1 a 24 V DC con commutazione DC. Questo relè statico è IP67 resistente all'acqua. Grazie alla sua tecnologia allo stato solido, non richiede manutenzione, può operare a frequenze di commutazione elevate, è silenzioso e può funzionare in modo sostenibile in ambienti soggetti a vibrazioni elevate o molto inquinati.