SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1D101BD RELE STATICO 1NO 48VDC 0,1A 24VDC - SSL1D101BD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 0.1 A
Tensione nominale di comando Us DC - 16...30 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3 - 0.1 A
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480579684
Codice prodotto
SNRSSL1D101BD
Cod. produttore
SSL1D101BD
Produttore
SNR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
0.1 A
Tensione nominale di comando Us DC:
16...30 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
0.1 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
no
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
0.1 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
0.1 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
0.1 A