AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSLZRA1 BASE RELE STATICO 24VDC 6A A MOLLA - SSLZRA1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSLZRA1 BASE RELE STATICO 24VDC 6A A MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 6.2 mm

  • Altezza - 101 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480580161

Codice prodotto

SNRSSLZRA1

Cod. produttore

SSLZRA1

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

101 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

78.6 mm

La base Harmony SSL di Schneider Electric per il relè interfaccia "slim"allo stato solido presenta morsetti a molla e una tensione nominale di 5 V DC. Dispone inoltre di un indicatore LED della tensione di ingresso e di un circuito di protezione dalla polarità inversa. Questa base, larga 6 mm, offre un semplice blocco/sblocco del relè grazie alla leva verde chiaramente visibile. Offre inoltre una chiara etichettatura dei circuiti sui lati per facilitare l'installazione e la manutenzione.