AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A225BD RELE STATICO 3NO 530VAC 25A 24VDC - SSP3A225BD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A225BD RELE STATICO 3NO 530VAC 25A 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 0 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 4...32 V

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-3 - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480579820

Codice prodotto

SNRSSP3A225BD

Cod. produttore

SSP3A225BD

Produttore

SNR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

0 A

Tensione nominale di comando Us DC:

4...32 V

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

0 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

0 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

0 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

0 A

Il relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavo nudo, estremità del cavo crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Ha una corrente nominale di 25 A, un circuito di comando da 4 a 32 V DC e ha una tensione di uscita dicarico nominale da 48 a 530 V AC. Dispone inoltre di un pulsante di test per per semplificare le attività di debug, collaudo e messa in servizio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che consente una risposta rapida a eventi improvvisi.