AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A250B7T RELE STATICO 3NO 530VAC 50A 24VAC - SSP3A250B7T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A250B7T RELE STATICO 3NO 530VAC 50A 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 50 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 18...36 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480580031

Codice prodotto

SNRSSP3A250B7T

Cod. produttore

SSP3A250B7T

Produttore

SNR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

50 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

18...36 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

18...36 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

50 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Commutazione a punto neutro:

no

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

50 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

50 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

50 A

Questo relè appartiene alla gamma di relè statici Harmony di Schneider Electric. Harmony SSP è un relè statico trifase, con commutazione zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Corrente nominale 50 A, ingresso da 18 a 36 VDC e tensione di uscita carico nominale da 42 a 660 VAC È silenzioso, affidabile e ha una vita operativa più lunga grazie all'assenza di parti mobili nei contatti. Ha un LED che segnala lo stato dell'ingresso Il collegamento del relè è di tipo a vite. Le sue dimensioni sono 104 mm (larghezza) x 74,6 mm (altezza) x 41 mm (profondità) e pesa 0,37 Kg. Grado di protezione IP20. Il suo design si adatta a macchine industriali, packaging, prodotti tessili, HVAC, pannelli di controllo di automazione, quadri di bassa/media tensione, controlli di motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature edili o mediche e controlli di illuminazione. È un prodotto conforme alle norme IEC/EN (62314, 60947-4-2, 60947-4-3), UL 508, C22.2 No 14 e certificazioni come CE, UL, EAC, CSA, UKCA, ROHS e REACH. Il relè statico SSP3 è già dotato di interfaccia termica. È progettato per il montaggio a pannello tramite 4 viti di fissaggio. I relè statici sono silenziosi e affidabili grazie all'assenza di contatti mobili che a loro volta garantiscono un ciclodi vita operativo più lungo.