AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBACO1210K KIT MODULO+CONN+BASE OUT 2CH 0-20MA - STBACO1210K

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBACO1210K KIT MODULO+CONN+BASE OUT 2CH 0-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863948776

Codice prodotto

SNRSTBACO1210K

Cod. produttore

STBACO1210K

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

2

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingresso, termoresistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Segnale di ingresso configurabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Risoluzione degli ingressi analogici:

12 Bit

Uscita, corrente:

Uscita, tensione:

no

Ingressi analogici configurabili:

no

Segnale di uscita configurabile:

no

Uscite analogiche configurabili:

Risoluzione delle uscite analogiche:

0 Bit

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

128.3 mm

Altezza:

18.4 mm

Profondità:

70 mm

Questo kit di uscita fa parte della gamma Modicon STB, un'offerta di I/O distribuiti modulari IP20 su più reti e bus di campo. Questo kit di uscite analogiche standard è un kit di accessori per PLC (Programmable Logic Controller) e PAC (Programmable Automation Controller). Ha 2 uscite analogiche (corrente da 0mA a 20mA) con risoluzione a 12 bit più il segno. Questo prodotto è compatibile con la maggior parte delle reti Fieldbus. È un kit di ingresso analogico con una tensione di alimentazione nominale di24 V CC e un consumo di corrente di 40 mA a 5 V CC per il bus logico. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 128.3mm (larghezza) x 70mm (profondità) x 13.9mm (altezza). Pesa 0.117 kg. È adatto per macchine per imballaggio, imbottigliamento, assemblaggio, distribuzione, industria tessile, stampa e semiconduttori. Questo prodotto è certificato da CE, FM Classe 1 Divisione 2, CSA e UL. È compatibile con la base di montaggio STBXBA1000 e il modulo di distribuzione alimentazione STBPDT3100/3105. Il kit include STBXTS2100, connettore con 6 morsetti di tipo a molla, base STBXBA1000, modulo STBACO1210 e STBXTS1100, connettore con 6 morsetti di tipo a vite. Le soluzioni di I/O distribuiti Advantys sono semplici, aperte e flessibili, e soddisfano le esigenze in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Per il collegamento distribuito a sensori e attuatori da un PLC con cavi prefabbricati.