AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBDDI3230K KIT MOD+CONN+BASE 24VDC IN 2PT 4 FILI - STBDDI3230K

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBDDI3230K KIT MOD+CONN+BASE 24VDC IN 2PT 4 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 0...0 V

  • Numero di ingressi digitali - 2

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di uscita digitale - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863989410

Codice prodotto

SNRSTBDDI3230K

Cod. produttore

STBDDI3230K

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di uscita digitale:

Nessuno

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...24 V

Tensione di ingresso consentita:

-3...30 V

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Corrente di uscita:

0 A

Corrente di ingresso a segnale 1:

2.5 mA

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita consentita:

0...0 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Sostiene protocollo CAN:

Sostiene protocollo INTERBUS:

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.925...1.35 ms

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

125 mm

Altezza:

18.4 mm

Profondità:

65.1 mm

Kit ingresso digitale standard, Advantys STB, 24 V CA, 2 I. tipo di prodotto o componente: kit d\'ingresso digitale standard - composizione kit: base STBXBA1000, STBXTS1100, connettore a vite con 6 contatti, modulo STBDDI3230, STBXTS2100, connettore a molla con 6 contatti. Benefici: Il sistema I/O aperto per l\'integrazione dei dispositivi. Le soluzioni Advantys di I/O distribuiti sono semplici, aperte e flessibili, per far fronte a qualsiasi tipo di esigenza in tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto. Consentono di risparmiare tempo e denaro semplificando le attività di manutenzione e diagnostica.... Applicazioni: Condizioni normali per:, Imballaggio, Imbottigliamento, Montaggio, Distribuzione, Tessile, Stampa, Macchine semiconduttrici..