AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBDDI3725KS KIT MOD+CONN+BASE 24VDC IN 16PT BASIC - STBDDI3725KS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBDDI3725KS KIT MOD+CONN+BASE 24VDC IN 16PT BASIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di uscita digitale - Nessuno

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863932973

Codice prodotto

SNRSTBDDI3725KS

Cod. produttore

STBDDI3725KS

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di uscita digitale:

Nessuno

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di ingresso consentita:

-3...30 V

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Corrente di uscita:

0 A

Corrente di ingresso a segnale 1:

4.5 mA

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

2...2 ms

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

125 mm

Altezza:

18.4 mm

Profondità:

65.1 mm

Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit di ingresso discreto di base ha 16 ingressi discreti con logica positiva. È un kit di ingresso discreto con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 100 mA a 5V DC per il bus logico. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 125 mm (larghezza) x 65,1 mm (profondità) x 18,4 mm (altezza); peso: 0,086 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, CE, UL e CSA. È conforme alla normaEN/IEC 61131-2 tipo 3. Il kit è adatto per l'uso con la base I/O STBXBA3000 e il modulo di distribuzione dell'alimentazione STBPDT3100/3105. Il kit include STBXTS1180, connettore a vite con 18 contatti, modulo STBDDI3725 e base STBXBA3000. Modicon LMC058è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.