AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBDDO3410K KIT MOD+CONN+BASE 24VDC OUT 4PT 1A - STBDDO3410K

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBDDO3410K KIT MOD+CONN+BASE 24VDC OUT 4PT 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di uscita digitale - Altri

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863989298

Codice prodotto

SNRSTBDDO3410K

Cod. produttore

STBDDO3410K

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di uscita digitale:

Altri

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di ingresso consentita:

19.2...30 V

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

Corrente di uscita:

0.5 A

Corrente di ingresso a segnale 1:

0 mA

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita consentita:

24...24 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Sostiene protocollo CAN:

Sostiene protocollo INTERBUS:

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.56...0.87 ms

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

128.3 mm

Altezza:

13.9 mm

Profondità:

70 mm

Questo kit di uscita fa parte della gamma Modicon STB, un'offerta di I/O distribuiti modulari. Questo kit di uscite digitali standard è un kit di accessori per PLC (Programmable Logic Controller) e PAC (Programmable Automation Controller). Include un modulo di ingresso digitale, una base STB, un connettore con morsetto a molla e un connettore a vite. L'impostazione può essere effettuata tramite il software di configurazione Advantys STB. Pesa 0,11 kg. Il kit include la base STBXBA1000, il modulo STBDDO3410, il connettore a vite a 6 morsetti STBXTS1100 e il connettore a molla a 6 morsetti STBXTS2100. La soluzione di I/O distribuiti Modicon STB è un sistema di I/O modulare aperto che consente di progettare isole di automazione gestite da un controller primario tramite un bus o una rete di comunicazione.