AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBDDO3705KC KIT MOD+CONN+BASE 24VDCOUT 16PT SINK BAS - STBDDO3705KC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBDDO3705KC KIT MOD+CONN+BASE 24VDCOUT 16PT SINK BAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipo di uscita digitale - Altri

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863933000

Codice prodotto

SNRSTBDDO3705KC

Cod. produttore

STBDDO3705KC

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di uscita digitale:

Altri

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Tensione di ingresso consentita:

24...24 V

Corrente di uscita:

0.5 A

Tensione di uscita consentita:

24...24 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Il prodotto fa parte della gamma di di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit di uscita discreta di base ha 16 uscite discrete con uscita a stato solido. È un kit di uscita discreto con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 135 mA a 5V DC per il bus logico. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 128,3 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 13,9 mm (altezza); peso: 0,086 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, CE, UL e CSA. È conforme alla norma EN/IEC 61131-2 tipo 3. Il kit è adatto per l'uso con il modulo di distribuzione di potenza STBPDT3100/3105 e la base I/O STBXBA3000. Il kit include base STBXBA3000, STBXTS2180, connettore a molla con 18 e modulo STBDDO3705. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.