AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBDRC3210K KIT MOD+CONN+BASE 2PT 2A 24V - STBDRC3210K

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBDRC3210K KIT MOD+CONN+BASE 2PT 2A 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 115...230 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Tipo di uscita digitale - Relè

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863949162

Codice prodotto

SNRSTBDRC3210K

Cod. produttore

STBDRC3210K

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

115...230 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

2

Tipo di uscita digitale:

Relè

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

115...230 V

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

Corrente di uscita:

2 A

Corrente di ingresso a segnale 1:

0 mA

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita consentita:

24...230 V

Tipo di tensione di uscita:

AC / DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Sostiene protocollo CAN:

Sostiene protocollo INTERBUS:

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

5.25...6.75 ms

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

128.3 mm

Altezza:

13.9 mm

Profondità:

70 mm

Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit di uscita discreta standard ha 2 uscite discrete, 2 contatti normalmente aperti/normalmente chiusi con relè a stato solido. È un kit di uscita discreto con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 55 mA a 5V DC per il bus logico. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 128,3 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 18,4 mm (altezza); peso: 0,13 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, CE, UL e CSA. È conforme alla norma EN/IEC 61131-2 tipo 3. Il kit è adatto per l'uso con la base I/O STBXBA2000 e il modulo di distribuzione dell'alimentazione STBPDT3100/3105. Il kit include STBXTS2110, connettore a molla con 5 contatti, STBXT1100, connettore a vite con 5 contatti, base STBXBA3000 e modulo STBDRC3210. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.