AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBEPI2145K KIT INTERFACCIA TESYSU 12IN/8OUT - STBEPI2145K

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBEPI2145K KIT INTERFACCIA TESYSU 12IN/8OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 12

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di uscita digitale - Altri

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863933130

Codice prodotto

SNRSTBEPI2145K

Cod. produttore

STBEPI2145K

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

12

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di uscita digitale:

Altri

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di ingresso consentita:

-3...30 V

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

Corrente di uscita:

0.8 A

Corrente di ingresso a segnale 1:

0 mA

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita consentita:

24...24 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

1

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Sostiene protocollo CAN:

Sostiene protocollo INTERBUS:

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

128.3 mm

Altezza:

28.1 mm

Profondità:

170 mm

Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit di interfaccia parallela ha 12 canali di ingresso e 8 canali di uscita. Ha una tensione nominale di alimentazione della tensione di I/O di 24V DC, un assorbimento di corrente di ≤100 mA a 24V DC per il bus sensore, 220 mA a 24V DC per il bus attuatore per 150 ms, 100 mA a 5V DC per il bus logico. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. Per il collegamento elettrico impiega 4 connettori RJ45. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 128,3 mm (larghezza) x 170 mm (profondità) x 28,1 mm (altezza); peso: 0,165 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, CE, UL e CSA. Il kit è adatto all'uso con il modulo di distribuzione di potenza STBPDT3100/3105 e la base di montaggio STBXBA3000. Il kit include connettore amolla con contatti, base STBXBA3000, connettore a vite con contatti e modulo STBEPI2145. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.