AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBPDT2100K KIT MOD+CONN+BASE 115/230VAC PDMSTANDARD - STBPDT2100K

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBPDT2100K KIT MOD+CONN+BASE 115/230VAC PDMSTANDARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 115...230 V

  • Tensione in ingresso DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Corrente di uscita massima in DC - 8 A

  • Ridondanza - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863949186

Codice prodotto

SNRSTBPDT2100K

Cod. produttore

STBPDT2100K

Produttore

SNR

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

115...230 V

Tensione in ingresso DC:

0...0 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Corrente di uscita massima in DC:

8 A

Ridondanza:

no

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

115...230 V

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

0 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

0 A

Tensione di uscita DC:

24...24 V

Corrente di entrata massima in DC:

4 A

Tensione di uscita AC 50 Hz:

0...0 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione di uscita AC 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

0 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

0 A

Larghezza:

18.4 mm

Altezza:

137.3 mm

Profondità:

70 mm

Kit distribuzione alimentazione standard STB, 115..230 V CA. gamma prodotto: Modicon STB soluzione I/O distribuita - tipo di prodotto o componente: kit di distribuzione alimentazione standard. Benefici: Il sistema I/O aperto per l'integrazione dei dispositivi. Le soluzioni Advantys di I/O distribuiti sono semplici, aperte e flessibili, per far fronte a qualsiasi tipo di esigenza in tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto. Consentono di risparmiare tempo e denaro semplificando le attività di manutenzione e diagnostica.... Applicazioni: Condizioni normali per:, Imballaggio, Imbottigliamento, Montaggio, Distribuzione, Tessile, Stampa, Macchine semiconduttrici..