AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXBA2200 BASE PER ALIMENTATORE PDT 18MM - STBXBA2200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXBA2200 BASE PER ALIMENTATORE PDT 18MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595862062008

Codice prodotto

SNRSTBXBA2200

Cod. produttore

STBXBA2200

Produttore

SNR

Modicon STB, Base di montaggio, Per modulo distribuzione alim., 18,4mm. gamma prodotto: Modicon STB soluzione I/O distribuita - categoria accessori: accessori di montaggio - tipo di accessori: base - descrizione accessori: base di montaggio - accessori / destinazione elementi: Modulo di distribuzione tensione - quantità per confezione: set da 1. Benefici: Il sistema I/O aperto per l'integrazione dei dispositivi. Le soluzioni Advantys di I/O distribuiti sono semplici, aperte e flessibili, per far fronte a qualsiasi tipo di esigenza in tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto. Consentono di risparmiare tempo e denaro semplificando le attività di manutenzione e diagnostica.... Applicazioni: Condizioni normali per:, Imballaggio, Imbottigliamento, Montaggio, Distribuzione, Tessile, Stampa, Macchine semiconduttrici..