AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXMP4440 MEMORY CARD 32KB - STBXMP4440

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXMP4440 MEMORY CARD 32KB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595862053730

Codice prodotto

SNRSTBXMP4440

Cod. produttore

STBXMP4440

Produttore

SNR

Questa scheda di memoria fa parte della gamma Modicon STB, un'offerta di I/O distribuiti modulari IP20 su più reti e bus di campo. Questa scheda SIM di memoria rimovibile è adatta per il backup della memoria dedicato al modulo di interfaccia di rete standard. È adatto per macchine per imballaggio, imbottigliamento, assemblaggio, distribuzione, industria tessile, stampa e semiconduttori. È compatibile con i moduli NIM standard Modicon STB. Le soluzioni di I/O distribuiti Advantys sono semplici, aperte e flessibili, e soddisfano le esigenze in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Per il collegamento distribuito a sensori e attuatori da un PLC con cavi prefabbricati.