SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXTS6510 CONNETTORE IN HE10 DA STBDDI3725 A TWIDO - STBXTS6510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Materiale della superficie dei contatti - Altri
Materiale dei contatti - Altre leghe senza rame
Materiale del corpo isolante - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595863923230
Codice prodotto
SNRSTBXTS6510
Cod. produttore
STBXTS6510
Produttore
SNR
Tipo di contatto:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altre leghe senza rame
Materiale del corpo isolante:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
Altri
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero di entrate cavi:
0
Con guarnizione:
no


