SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXTS6610 CONNETTORE OUT HE10 DA STBDDI3705 A ABE7 - STBXTS6610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Numero di poli - 0
Corrente nominale In - 0 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...0 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595863923223
Codice prodotto
SNRSTBXTS6610
Cod. produttore
STBXTS6610
Produttore
SNR
Tipo di contatto:
Altri
Numero di poli:
0
Corrente nominale In:
0 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0...0 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
17 mm
Altezza:
33.08 mm
Profondità:
16 mm
Numero di righe di contatti:
0
Temperatura ambiente:
0...0 °C
Tensione nominale:
0 V
Tensione nominale di picco:
0 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0...0 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0...0 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...0 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altre leghe senza rame
Materiale del corpo isolante:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Metodo di montaggio:
Inserito
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
0...0 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP20
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero di entrate cavi:
0
Con guarnizione:
no
Posizione uscita cavo:
Altri