SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCTN026M16M DISPOSITIVO DAISY CHAIN CAN-OPEN - TCSCTN026M16M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Adattatore
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110068641
Codice prodotto
SNRTCSCTN026M16M
Cod. produttore
TCSCTN026M16M
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Adattatore
Accessori di collegamento CANopen, 2 terminali a molla. tipo di bus: CANopen - categoria accessori: accessori di collegamento - tipo di prodotto o componente: adattatore terminale CanOpen - accessori / destinazione elementi: per collegamento conforme allo standard CANopen. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: con Safety Torque Off e altre quattro funzioni integrate (SS1, SLS, SMS, GDL) per semplificare la certificazione della macchina e la conformità con la Direttiva Macchine 2006/42/EC.. Applicazioni: Le principali applicazioni d'impiego di. Altivar 320 sono: ., Packaging, Gestione materiali, Tessile, Lavorazione materiali, Attuatori meccanici, Sollevamento.... Benefici: .. Applicazioni: Per applicazioni che richiedono elevate performance, nei settori:.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Più spazio all' evoluzione. Gamma unica fino a 630 kW, prestazioni eccellenti, funzionalità avanzate. Aperto a tutte le reti di comunicazione, applicazioni, utenti. Altivar 71 fornisce soluzioni intelligenti per qualsiasi tipo di esigenza.... Applicazioni: Applicazioni ad elevate prestazioni (a coppia costante):, Movimentazione materiale, Sollevamento, Macchine per la lavorazione del legno, Macchine di processo, Macchine tessili, Imballaggio..


