AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSECL1M3M10S2 CAVO ETH 10M M12-RJ45 IP67 - TCSECL1M3M10S2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSECL1M3M10S2 CAVO ETH 10M M12-RJ45 IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altri

  • Tipo di cavo - Altri

  • Lunghezza - 10 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863887617

Codice prodotto

SNRTCSECL1M3M10S2

Cod. produttore

TCSECL1M3M10S2

Produttore

SNR

Categoria:

Altri

Tipo di cavo:

Altri

Lunghezza:

10 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Tipo di connettore del collegamento 1:

Altri

Colore della guaina esterna:

Altri

Guaina antipiega:

Nessuno

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Formazione / Struttura del cavo:

Altri

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

0

Questo prodotto fa parte dei componenti accessori/di collegamento per Modicon Switch. Si tratta di un cavo in rame diritto per il collegamento allo switch IP 67. Questo cavo viene fornito con 1 connettore IP 67 M12 a 4 vie e 1 connettore RJ45. Questo connettore ha un grado di protezione IP67. La lunghezza del cavo è di 10 metri e pesa 0,515 kg. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo allarete di controllo e alla rete aziendale.