AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSESB083F23F0 CONNEXIUM BASIC MANAGED SWITCH 8TX - TCSESB083F23F0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSESB083F23F0 CONNEXIUM BASIC MANAGED SWITCH 8TX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864115429

Codice prodotto

SNRTCSESB083F23F0

Cod. produttore

TCSESB083F23F0

Produttore

SNR

Il prodotto fa parte della gamma di dispositivi di connessione Ethernet ConneXium. Lo switch di base gestito TCP/IP ha otto porte 10BASE-T/100BASE-TX per cavi in rame. È uno switch di rete con una tensione di alimentazione da 9,6V a 32V DC SELV, un consumo di potenza di 6W e fino a 50 switch in un anello. Il prodotto offre un modo intelligente e flessibile per integrare le soluzioni Ethernet nelle proprie operazioni. Per il collegamento elettrico impiega un connettore rimovibile a 6 vie (alimentatore). Il mezzo di trasmissione supportato è un cavo in rame a doppino intrecciato schermato di 5E categoria. Offre i seguenti servizi Ethernet: porta protetta, porta prioritaria, filtraggio multicast, Controllo flusso dati, configurazione tramite server web, client SNTP, SMTP V3, protocollo RSTP (Rapid Scanning Tree Protocol), snooping IGMP e FDR. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 47 mm (larghezza) x 111 mm (profondità) x 131 mm (altezza); peso 0,41 kg. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle norme UL 508, CSA C22.2 No 213 Classe I Divisione 2, CSA C22.2 No 214, UL 1604 Classe 1 Divisione 2 e EN/IEC 61131-2. Supporta il montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm.